Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 125VAC; 7,1x6,4mm; GMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GMW-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GMW-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,1x6,4mm
Herstellerserie: GMW
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.