Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷30VDC; 50A; 24÷510VAC; GN0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷30VDC; 50A; 24÷510VAC; GN0
Relais: Halbleiter; USteuer: 12÷30VDC; 50A; 24÷510VAC; GN0
Artikel-Nr.:
     2805-GN025DSRL
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN025DSRL
EAN/GTIN:
     3593150050096
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -40...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GN0
Steuerspannung: 12...30V DC
Schaltspannung: 24...510V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 227,52*
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 227,53*
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 253,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,75*
€ 257,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.