Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 200mm
Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN111.2-200-24B-TR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 111.2-200-24-B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Edelstahl
Länge: 0,2m
Korpusfarbe: transparent
Beschichtungsmaterial: PVC
Einheitspreis: Nein
Sicherungs Element-Typ: Sicherheitsleine
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.