Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 320mm
Sicherheitsleine; Beschichtung: PVC; Edelstahl; 320mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN111.2-320-24A-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 111.2-320-24-A-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Edelstahl
Länge: 320mm
Korpusfarbe: schwarz
Beschichtungsmaterial: PVC
Einheitspreis: Nein
Sicherungs Element-Typ: Sicherheitsleine
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.