Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Edelstahl; Ø: 5mm; 24kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Edelstahl; Ø: 5mm; 24kN
Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Edelstahl; Ø: 5mm; 24kN
Artikel-Nr.:
     2805-GN113.10-5-35
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 113.10-5-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Hersteller: ELESA+GANTER
Scherkraft: 24kN
Einheitspreis: Nein
Länge des Arbeitsteils: 35mm
Ausführung: mit Sperre;mit Kugelknopf
Sicherungs Element-Typ: Sperrbolzen
Bolzenmaterial: Edelstahl
Kugeldurchmesser: 23mm
Schaftdurchmesser: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.