Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Ø: 5mm; 14kN; Ø: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Ø: 5mm; 14kN; Ø: 23mm
Sperrbolzen; mit Sperre,mit Kugelknopf; Ø: 5mm; 14kN; Ø: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN113.9-5-15
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 113.9-5-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
kugelknopf ohne norm
Hersteller: ELESA+GANTER
Scherkraft: 14kN
Länge des Arbeitsteils: 15mm
Ausführung: mit Sperre;mit Kugelknopf
Sicherungs Element-Typ: Sperrbolzen
Bolzenmaterial: Edelstahl
Kugeldurchmesser: 23mm
Schaftdurchmesser: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.