Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; right,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10SC-32-1SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-SC-32-1-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung schlüßel
drehriegel 32mm
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Montageabmessungen: 121x76mm
Setinhalt: Schlüssel x2
Ausführung: rechts;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 32mm
Information: Verriegelungen mit identischen Nummern, alle Verriegelungen verfügen über eine identische Kombination und können mit demselben Schlüssel geöffnet werden
Einsatz-Art: zylindrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.