Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; left,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10SC-42-2SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-SC-42-2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Montageabmessungen: 121x76mm
Setinhalt: Schlüssel x2
Einheitspreis: Nein
Ausführung: links;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 42mm
Information: Verriegelungen mit identischen Nummern, alle Verriegelungen verfügen über eine identische Kombination und können mit demselben Schlüssel geöffnet werden
Einsatz-Art: zylindrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.