Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock; left,with gripping tray; Clos.lever operation dp: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN115.10SCH-14-2SR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 115.10-SCH-14-2-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Montageabmessungen: 121x76mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: links;with gripping tray
Montage Element-Typ: Verriegelung
Arbeitstiefe des Schließhebels: 14mm
Einsatz-Art: with flat slot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.