Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier; B: 200mm; Stahl; H: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN1366ST200-80A-BL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 1366-ST-200-80-A-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 200mm
Material: Stahl
Höhe: 80mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ohne Beschichtung;zum Anschweißen
Montage Element-Typ: Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.