Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutz; EPDM,PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; -40÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz; EPDM,PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; -40÷90°C
Kantenschutz; EPDM,PVC; L: 10m; schwarz; H: 9,5mm; W: 6,5mm; -40÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-GN2182-9.5-D-10
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 2182-9,5-D-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Hersteller: ELESA+GANTER
Frontplattenstärke: 1...2mm
Betriebstemperatur: -40...90°C
Breite: 6,5mm
Gehäuse-Material: PVC;EPDM
Höhe: 9,5mm
Länge: 10m
Gehäuse Zubehör-Typ: Kantenschutz
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: seitliche Abdichtung
Befestigungsmaterial: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.