Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen mit Kopf; Ø: 12mm; L: 24mm; Mat: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN2342NI-12-24-E-1
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 2342-NI-12-24-E-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 12mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Länge: 24mm
Ausführung: ohne Querloch;mit einer unter den Ring passenden Öse
Sicherungs Element-Typ: Bolzen mit Kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.