Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; verstellbar; L. Gewinde: 32mm; L.Hebel: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; verstellbar; L. Gewinde: 32mm; L.Hebel: 45mm
Hebel; verstellbar; L. Gewinde: 32mm; L.Hebel: 45mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN300-45-M4-32-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 300-45-M4-32-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 32mm
Hebel-Art: verstellbar
Hebelhöhe: 24,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 45mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.