Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24÷255VAC; 25A; 24÷510VAC; GN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-GN325ASZH
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN325ASZH
EAN/GTIN:
     3593150050058
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -40...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GN3
Steuerspannung: 24...255V AC
Schaltspannung: 24...510V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 158,94*
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 158,95*
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 176,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 176,26*
€ 212,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 156,01*
€ 213,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.