Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN325DLR
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN325DLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 103,9x79,7x36,83mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GN3
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.