Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN350DSR
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN350DSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 103,9x79,7x36,83mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GN3
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
Relaiseigenschaften: zusätzliche RC-Schatlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,71*
€ 380,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.