Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; ohne Anti-Rutsch-Pad,ohne Gegenmutter,geregelt,mit Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß; ohne Anti-Rutsch-Pad,ohne Gegenmutter,geregelt,mit Stift
Fuß; ohne Anti-Rutsch-Pad,ohne Gegenmutter,geregelt,mit Stift
Artikel-Nr.:
     2805-GN40-40-M10-60A0S
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 40-40-M10-60-A0-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Stift;geregelt;ohne Gegenmutter;ohne Anti-Rutsch-Pad
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 40mm
Schaftlänge: 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.