Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; mit einer Antirutschscheibe,mit Stift; Durchm.Sockel: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß; mit einer Antirutschscheibe,mit Stift; Durchm.Sockel: 80mm
Fuß; mit einer Antirutschscheibe,mit Stift; Durchm.Sockel: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN40-80-24-125D3UK
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 40-80-M24-125-D3-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: M24
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit einer Antirutschscheibe;mit Stift
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 80mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schaftlänge: 125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.