Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M10; Stahl; Schaftlänge: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M10; Stahl; Schaftlänge: 60mm
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M10; Stahl; Schaftlänge: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN40-80-M10-60A1S
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 40-80-M10-60-A1-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit einer Antirutschscheibe;mit Stift;geregelt;ohne Gegenmutter
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 80mm
Schaftlänge: 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.