Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M8; Stahl; Schaftlänge: 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M8; Stahl; Schaftlänge: 63mm
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M8; Stahl; Schaftlänge: 63mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN40-80-M8-63-A1-S
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 40-80-M8-63-A1-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit einer Antirutschscheibe;mit Stift;geregelt;ohne Gegenmutter
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 80mm
Schaftlänge: 63mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.