Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M16; Stahl; Schaftlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M16; Stahl; Schaftlänge: 100mm
Fuß; Durchm.Sockel: 80mm; M16; Stahl; Schaftlänge: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN42-80-M16-100A0U
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 42-80-M16-100-A0-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Stahl
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Stift;geregelt;ohne Gegenmutter;ohne Anti-Rutsch-Pad;mit einer Verankerungsöffnung
Montage Element-Typ: Fuß
Sockeldurchmesser: 80mm
Schaftlänge: 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.