Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Stahl; verchromt; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Stahl; verchromt; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm
Griff; Stahl; verchromt; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-10-180-CR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-10-180-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 180mm
Befestigung: Schraube M5
Material: Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 43mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.