Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 43mm; Raster Öffnungen: 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 43mm; Raster Öffnungen: 88mm
Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 43mm; Raster Öffnungen: 88mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-10-88-BT
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-10-88-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 88mm
Befestigung: Schraube M5
Material: brünierter Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 43mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.