Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Stahl; schwarz; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Stahl; schwarz; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm
Griff; Stahl; schwarz; H: 43mm; Befestigung: Schraube M5; Ø: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-10-88-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-10-88-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 88mm
Befestigung: Schraube M5
Material: Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 43mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.