Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-8-100-CR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-8-100-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 100mm
Befestigung: Schraube M4
Material: verchromter Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 35mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.