Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 35mm; Ø: 8mm; Gewinde: M4
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-8-55-CR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-8-55-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 55mm
Befestigung: Schraube M4
Material: verchromter Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 35mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.