Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm
Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-8-55-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-8-55-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 55mm
Befestigung: Schraube M4
Material: Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 35mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.