Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 35mm; Raster Öffnungen: 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 35mm; Raster Öffnungen: 88mm
Griff; brünierter Stahl; schwarz; H: 35mm; Raster Öffnungen: 88mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-8-88-BT
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-8-88-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 88mm
Befestigung: Schraube M4
Material: brünierter Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 35mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.