Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm
Griff; Stahl; schwarz; H: 35mm; Befestigung: Schraube M4; Ø: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN425-8-96-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425-8-96-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 96mm
Befestigung: Schraube M4
Material: Stahl
Durchmesser: 8mm
Höhe: 35mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Epoxidharz
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.