Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 47mm; Ø: 10mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 47mm; Ø: 10mm; Griff
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 47mm; Ø: 10mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-GN425.1-10-120-CR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425.1-10-120-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 120mm
Befestigung: Schraube M5
Material: verchromter Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 47mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.