Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 43mm; Ø: 10mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 43mm; Ø: 10mm; Griff
Griff; verchromter Stahl; verchromt; H: 43mm; Ø: 10mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-GN425.2-120-CR
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 425.2-120-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: verchromt
Raster Montageöffnungen: 120mm
Material: verchromter Stahl
Durchmesser: 10mm
Höhe: 43mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.