Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel; Schaft; D: 16mm; W: 20mm; H: 49mm; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel; Schaft; D: 16mm; W: 20mm; H: 49mm; Stahl; Zink
Montagesockel; Schaft; D: 16mm; W: 20mm; H: 49mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-GN480-16-49
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 480-16-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Raster Montageöffnungen: 32mm
Breite: 20mm
Material: Stahl
Höhe: 49mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: Schaft
Montage Element-Typ: Montagesockel
Maß D: 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.