Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel; Schaft; D: 20mm; W: 25mm; H: 60mm; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel; Schaft; D: 20mm; W: 25mm; H: 60mm; Stahl; Zink
Montagesockel; Schaft; D: 20mm; W: 25mm; H: 60mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-GN480-20-60
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 480-20-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Raster Montageöffnungen: 36mm
Breite: 25mm
Material: Stahl
Höhe: 60mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: Schaft
Montage Element-Typ: Montagesockel
Maß D: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.