Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel; Schaft; D: 8mm; W: 14mm; H: 18mm; Stahl; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel; Schaft; D: 8mm; W: 14mm; H: 18mm; Stahl; Zink
Montagesockel; Schaft; D: 8mm; W: 14mm; H: 18mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-GN480-8-18
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 480-8-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Raster Montageöffnungen: 22mm
Breite: 14mm
Material: Stahl
Höhe: 18mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: Schaft
Montage Element-Typ: Montagesockel
Maß D: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.