Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageverbinder; 16mm; Aluminium; Korpus: schwarz; Innengew: M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN487-B16-A-M6I1ES
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 487-B16-A-M6-I-1-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Aluminium
Korpusfarbe: schwarz
Ausführung: mit Innen Außengewinde;mit Kugelgelenk;mit Axialöffnung
Montage Element-Typ: Montageverbinder
Innengewinde: M6
Maß D: 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.