Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet: beständig; hartes Ferrit; 18N; Ø: 16mm; H: 4,5mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet: beständig; hartes Ferrit; 18N; Ø: 16mm; H: 4,5mm; Stahl
Magnet: beständig; hartes Ferrit; 18N; Ø: 16mm; H: 4,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-GN50.3-HF-16-M3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 50.3-HF-16-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäusematerial: Stahl
Durchmesser: 16mm
Höhe: 4,5mm
Außerngewinde: M3
Kraft: 18N
Magnet-Typ: beständig
Bolzenmaterial: Stahl
Schaftlänge: 7mm
Magnetisches Material: hartes Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.