Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; für Profile; Nutbreite: 8mm; Stahl; Zink; Größe: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; für Profile; Nutbreite: 8mm; Stahl; Zink; Größe: 40mm
Mutter; für Profile; Nutbreite: 8mm; Stahl; Zink; Größe: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN505-8-M6-OB
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 505-8-M6-OB
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Anwendung: für Profile
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: t-förmig
Nutbreite: 8mm
Profilgröße: 40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.