Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben; Stahl; Gewinde: M8; 16mm; F1: 18N; F2: 31N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeldruckschrauben; Stahl; Gewinde: M8; 16mm; F1: 18N; F2: 31N
Kugeldruckschrauben; Stahl; Gewinde: M8; 16mm; F1: 18N; F2: 31N
Artikel-Nr.:
     2805-GN615-M8-K
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 615-M8-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M8
Einheitspreis: Nein
Schlitz-Art: gerade
Sicherungs Element-Typ: Kugeldruckschrauben
Eigenschaften der Sicherungselemente: mit Feder
Anfangsdruckkraft der Feder: 18N
Enddruckkraft der Feder: 31N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.