Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mont.Elem: Rastbolzen; Bolzenmaterial: Edelstahl; 4mm; Gewinde: M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mont.Elem: Rastbolzen; Bolzenmaterial: Edelstahl; 4mm; Gewinde: M6
Mont.Elem: Rastbolzen; Bolzenmaterial: Edelstahl; 4mm; Gewinde: M6
Artikel-Nr.:
     2805-GN7017-4-M6-C-NI
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 7017-4-M6-C-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Sperre in Ruhestellung;ohne Gegenmutter
Montage Element-Typ: Rastbolzen
Bolzenmaterial: Edelstahl
Schaftdurchmesser: 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.