Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal; Ziffern vertikal angeordnet,selbstklebend; W: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal; Ziffern vertikal angeordnet,selbstklebend; W: 11mm
Lineal; Ziffern vertikal angeordnet,selbstklebend; W: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN711-KUS-150-S-M
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 711-KUS-150-S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff lineal
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: silber
Breite: 11mm
Gehäuse-Material: Kunststoff
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Ziffern vertikal angeordnet;selbstklebend
Montage Element-Typ: Lineal
Skalalänge: 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.