Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenstift; ØAußen: 10mm; L. ges: 17,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenstift; ØAußen: 10mm; L. ges: 17,7mm
Seitenstift; ØAußen: 10mm; L. ges: 17,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-GN715-5-50-SA
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 715-5-50-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Außendurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 17,7mm
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Stahl
Länge des Arbeitsteils: 6,7mm
Montage Element-Typ: Seitenstift
Vorspannung: 50N
Kugeldurchmesser: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.