Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mont.Elem: Rastbolzen; ohne Sperre,mit Kugelknopf; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN822.7-5-M10-B
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 822.7-5-M10-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Gewinde: M10
Ausführung: mit Kugelknopf;ohne Sperre
Montage Element-Typ: Rastbolzen
Bolzenmaterial: Edelstahl
Schaftdurchmesser: 5mm
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.