Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mont.Elem: Rastbolzen; Edelstahl; 6mm; Gewinde: M10; Steigung: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mont.Elem: Rastbolzen; Edelstahl; 6mm; Gewinde: M10; Steigung: 1
Mont.Elem: Rastbolzen; Edelstahl; 6mm; Gewinde: M10; Steigung: 1
Artikel-Nr.:
     2805-GN822.7-6-M10X1-C
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 822.7-6-M10X1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Gewinde: M10
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Kugelknopf;mit Sperre in Ruhestellung
Montage Element-Typ: Rastbolzen
Bolzenmaterial: Edelstahl
Schaftdurchmesser: 6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.