Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsdeckel; Gewinde: G 1/4"; 20mbar; -30÷100°C; 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN883-G1/4-20-B-M
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 883-G1/4-20-B-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Betriebstemperatur: -30...100°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewinde: G 1/4"
Schlüsselgröße: 17mm
Ausführung: hohes Profil;mit Deckel aus rostfreiem Stahl
Montage Element-Typ: Entlüftungsdeckel
Öffnungsdruck: 20mbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.