Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube; Gewinde: M10; 20mm; Kl.Festig: 5.8; mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN913.6-M10-20-ND
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 913.6-M10-20-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube m10
andrückschraube
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Magnet
Montage Element-Typ: Andrückschraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 5.8
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.