Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 63mm; Korpus: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 63mm; Korpus: orange
Hebel; Spanner; L. Gewinde: 30mm; L.Hebel: 63mm; Korpus: orange
Artikel-Nr.:
     2805-GN927.4-63M6-30AO
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 927.4-63-M6-30-A-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Hersteller: ELESA+GANTER
Gewindelänge: 30mm
Hebel-Art: Spanner
Korpusfarbe: orange
Hebellänge: 63mm
Material des Handgriffs: Zinkguss
Ausführung: verstellbar
Montage Element-Typ: Hebel
Außerngewinde: M6
Herstellerserie: GN 927.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.