Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; W: 20mm; H: 20mm; L: 20mm; Stahl; Größe: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN967-20-20-L-2-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 967-20-20-L-2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
befestigungswinkel für profilsystem
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 20mm
Breite: 20mm
Material: Stahl
Höhe: 20mm
Länge: 20mm
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Winkel
Herstellerserie: GN967
Profilgröße: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.