Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachblech; für Profile; W: 45mm; L: 90mm; Stahl; Größe: 45mm; GN967


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GN967-45-90-F-1-SW
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     GN 967-45-90-F-1-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 45mm
Breite: 45mm
Material: Stahl
Länge: 90mm
Anwendung: für Profile
Montage Element-Typ: Flachblech
Herstellerserie: GN967
Profilgröße: 45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.