Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷60°C
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-GNR25ACZ
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GNR25ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Äußere Abmessungen: 90x97x123,4mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GNR
Steuerspannung: 180...280V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Sicherung: Überspannung OVP
Bauart: Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 279,51*
€ 370,28*
Frei Haus
ab € 327,86*
€ 415,42*
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 424,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.