Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24÷255VAC; 25A; 24÷660VAC; GNR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 24÷255VAC; 25A; 24÷660VAC; GNR3
Relais: Halbleiter; USteuer: 24÷255VAC; 25A; 24÷660VAC; GNR3
Artikel-Nr.:
     2805-GNR25ACZH
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR25ACZH
EAN/GTIN:
     3593150050126
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GNR3
Steuerspannung: 24...255V AC
Schaltspannung: 24...660V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,00*
€ 230,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 173,07*
€ 230,18*
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 240,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.